曜日別特売
TC-08AS スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売 21508944

スライドクランプ ASGタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)0.2
内容量1個注文コード21508944品番TC-08AS
参考基準価格(税別)¥27,452販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。

用途薄物ワークのサイドクランプに質量(kg)0.2材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波長さ(mm)65適合ボルト径M8幅(mm)45高さ(mm)16口高(mm)10仕様黒皮用・M65用トラスコ品番758-4466
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする