※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スライドクランプ BSGタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(kg)
0.65
0.22
0.65
1.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21508978
品番
TC-12BS
参考基準価格(税別)
¥32,898
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途
中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
質量(kg)
0.65
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
85
適合ボルト径
M12
幅(mm)
65
ストローク(mm)
12
高さ(mm)
22
口高(mm)
29
口幅(mm)
35
六角対辺(mm)
6
仕様
黒皮用
トラスコ品番
759-3503