TC-16AS スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売 21508987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドクランプ ASGタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)1.3
内容量1個注文コード21508987品番TC-16AS
参考基準価格(税別)¥42,918販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。

用途薄物ワークのサイドクランプに質量(kg)1.3材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波長さ(mm)100適合ボルト径M16幅(mm)86高さ(mm)30口高(mm)16仕様黒皮用・M100用トラスコ品番758-4482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする