TC-2DS スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売 21509032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-2DS スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売 21509032
TC-2DS スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売 21509032

スライドクランプ DGSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)0.52
内容量1個注文コード21509032品番TC-2DS
参考基準価格(税別)¥30,555販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

少し厚めの板をクランプします。

用途
薄物から中厚までのサイドクランプに
質量(kg)0.52材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波長さ(mm)107適合ボルト径M10、12幅(mm)35高さ(mm)22口高(mm)27.5仕様平面用・M8、M12、M16用トラスコ品番758-4521
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする