※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スライドクランプ CGSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
0.88
0.15
0.45
0.88
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21509048
品番
TC-3CS
参考基準価格(税別)
¥39,815
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
薄物板のクランプに使用します。
用途
薄物ワークのサイドクランプに
質量(kg)
0.88
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
135
適合ボルト径
M14、16
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
仕様
平面用(切削面)
トラスコ品番
758-4539