PROMART(プロマート)
テーラーメジャー1.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
495-8420
495-8390
495-8403
495-8411
495-8420
495-8438
495-8446
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
21509766
品番
TM1515LL-SW
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
15
目盛仕様
メートル目盛
種類
フリー
目盛種別
両面
材質(テープ)
樹脂
JIS規格
1級
トラスコ品番
495-8420
色
白
質量(g)
26
先端部
余白:有