曜日別特売
TP5130R-NYL-SUS ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONG 21510064

TP5130R-NYL-SUS ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONG 21510064
TP5130R-NYL-SUS ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONG 21510064

ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番763-0174
内容量1個注文コード21510064品番TP5130R-NYL-SUS
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番763-0174材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨質量(g)350車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする