TP5140-NYL-SUS ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 SAMSONG 21510073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP5140-NYL-SUS ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 SAMSONG 21510073
TP5140-NYL-SUS ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 SAMSONG 21510073

ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)102
トラスコ品番763-0182
内容量1個注文コード21510073品番TP5140-NYL-SUS
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
車輪径(Φmm)102材質(車輪)ナイロントラスコ品番763-0182材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨質量(g)690ストッパーなし車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする