※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
763-0204
763-0174
763-0204
763-0239
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510098
品番
TP5140R-NYL-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
763-0204
材質
車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨
質量(g)
400
車輪タイプ
単輪