セーフラン安全用品
短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
文字内容
開放厳禁
立入禁止
関係者以外立入禁止
開放厳禁
土足厳禁
火気厳禁
禁煙
頭上注意
足もと注意
防犯カメラ作動中
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
21510276
品番
J2532
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプル文字警告標識でしっかり警告。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
1袋5枚入り。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
360×120
文字内容
開放厳禁
注意
※用途以外の使用はしないでください。