SAMSONG
高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
101
101
152
203
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510292
品番
TP7240-KPL-PCI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
101
材質(車輪)
耐熱ウレタン
トラスコ品番
763-0280
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(kg)
5.48
ストッパー
なし
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪