SAMSONG
高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
トラスコ品番
763-0298
763-0298
763-0310
763-0336
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510308
品番
TP7240R-KPL-PCI
参考基準価格(税別)
¥17,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
763-0298
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(kg)
4.58
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪