TP7260R-KPL-PCI 高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車 SAMSONG 21510326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番763-0310
内容量1個注文コード21510326品番TP7260R-KPL-PCI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番763-0310材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン荷重種別重荷重質量(kg)5.75特性耐熱性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする