SAMSONG
低床式重荷重用キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
トラスコ品番
763-0344
763-0344
763-0352
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510353
品番
TP9520-MC-NYL
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン
トラスコ品番
763-0344
質量(kg)
0.58
材質
金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪