TP9520-MC-NYL-LK 低床式重荷重用キャスター 自在 SAMSONG 21510362

低床式重荷重用キャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番763-0352
内容量1個注文コード21510362品番TP9520-MC-NYL-LK
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロントラスコ品番763-0352質量(kg)0.85材質金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする