SAMSONG
台車移動防止用ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
763-0395
注文コード
21510378
品番
TPYFL-1
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。
表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。
パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)
294
適正取付高(mm)
190
トラスコ品番
763-0395
ストローク(mm)
24
材質/仕上
【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金
質量(kg)
2.4
最高高さ(mm)
202
最低高さ(mm)
178
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
83.5×83.5