三洋貿易
大量吐出用 デジタル式温度可変型グルーガン TSD‐15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21510588
品番
TSD-15
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
【ホットメルト】800MT
トラスコ品番
765-3549
質量(kg)
0.99
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
設定温度(℃)
40~220(1℃単位)
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
2/h
主なワーク
パーツ