WTB
ブラックプラダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ノズル長(mm)
300
30
100
200
300
500
ノズル口径(Φmm)
2
3
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21511735
品番
WT66S-3P
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
300
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
仕様
エア流量調節内蔵型・埋込式ピン
トラスコ品番
758-8101
材質
POM
全長(mm)
475
質量(g)
175
最高使用圧力(MPa)
1