※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
重荷重用ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
130
100
130
150
200
65
75
車輪幅(mm)
50
50
63
38
許容荷重(kg)
450
300
450
500
600
170
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21512094
品番
R130
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
50
トラスコ品番
759-3112
質量(kg)
1.09
許容荷重(kg)
450
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
60
軸径d(Φmm)
20