曜日別特売
50155 M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャー 21513914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-Sプラグ M12S (10本入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード21513914品番50155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。

用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)12長さ(mm)80下穴径(Φmm)16穿孔深さ(mm)100トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)91適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする