※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
M-Sプラグ M6S (100本入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
21514465
品番
50152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途
コンクリート、ALC用
呼径d(mm)
6
長さ(mm)
40
穿孔深さ(mm)
55
下穴径(Φmm)
8
トラスコ品番
494-1713
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
115.1
適合ねじ
メートルねじ
適合材
コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)
2.1