曜日別特売
506196 SXRロングシャフトプラグ フィッシャー 21514517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXRロングシャフトプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)80
内容量1セット(100本)注文コード21514517品番506196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。

用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ長さ(mm)80下穴径(Φmm)8穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)8トラスコ品番494-1837材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)313適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする