52389 GK (100本入り) フィッシャー 21514614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK (100本入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード21514614品番52389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

石こうボード用プラスチックアンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。

用途石こうボード用適合ビス頭径(mm)4~5長さ(mm)22トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする