SapiSelco
「カール」 ケーブルタイ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
115
115
175
265
360
180
幅(mm)
6
6
9
最大結束径(Φmm)
22
22
40
70
93
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21514955
品番
COL.3.410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
長さ(mm)
115
最大結束径(Φmm)
22
トラスコ品番
766-8554
幅(mm)
6
質量(g)
163
仕様
屋内用
材質
熱可塑性プラスチック
厚さ(mm)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
ヘッド形状
シングル
引張強度(N)
250
最小結束径(Φmm)
5
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。