曜日別特売
FOS.2.2110R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FOS.2.2110R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515138
FOS.2.2110R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515138

「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)140
最大結束径(Φmm)36
内容量1セット(100本)注文コード21515138品番FOS.2.2110R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。

用途
電線ケーブルの固定や結束に
長さ(mm)140最大結束径(Φmm)36仕様屋内用トラスコ品番766-9283材質蓄光性ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.18質量(g)64.7引張強度(N)200最小結束径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする