曜日別特売
SEL.10.425R セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco 21515472

SEL.10.425R セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco 21515472
SEL.10.425R セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco 21515472

セルフィット カラーケーブルタイ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)76
内容量1セット(100本)注文コード21515472品番SEL.10.425R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途電線ケーブルの固定や結束に長さ(mm)280最大結束径(Φmm)76トラスコ品番767-0419幅(mm)4.5仕様屋内用材質ナイロン66厚さ(mm)1.45質量(g)188使用温度範囲(℃)-5~85引張強度(N)280最小結束径(Φmm)5
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21515445
2021-10-12
用途: バイクの旧車レストアなどに使用

フレームカラーがイタリアンレッドのバイク用に購入しました。
他メーカーのカラータイラップだと、赤色が透き通った感じで明る過ぎたのですが、このタイラップの赤は色が濃くてとてもシックな感じでマッチしました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする