SapiSelco
セルフィット ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(100本)
1セット(100本)
1セット(50本)
長さ(mm)
920
920
920
550
780
430
1220
1330
75
100
135
160
200
140
280
360
225
250
180
380
300
240
450
500
540
320
750
1000
幅(mm)
9
9
2.5
3.5
4.5
7.5
6
12.5
最大結束径(Φmm)
280
280
280
160
235
118
375
409
16
24
35
40
55
36
80
103
65
68
33
38
45
51
76
101
110
123
82
44
62
48
130
145
88
220
140
222
300
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515637
品番
SEL.2.154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
長さ(mm)
920
最大結束径(Φmm)
280
トラスコ品番
767-0575
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2.05
仕様
屋内用
材質
ナイロン
質量(kg)
2
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~60
規格
REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
引張強度(N)
800
最小結束径(Φmm)
40
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。