曜日別特売
SEL.2.222 セルフィット ケーブルタイ SapiSelco 21515795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEL.2.222 セルフィット ケーブルタイ SapiSelco 21515795
SEL.2.222 セルフィット ケーブルタイ SapiSelco 21515795

セルフィット ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(100本)
長さ(mm)180
180
550
780
430
920
1220
1330
75
100
135
160
200
140
280
360
225
250
380
300
240
450
500
540
320
750
1000
幅(mm)4.5
最大結束径(Φmm)45
45
160
235
118
280
375
409
16
24
35
40
55
36
80
103
65
68
33
38
51
76
101
110
123
82
44
62
48
130
145
88
220
140
222
300
内容量1セット(100本)注文コード21515795品番SEL.2.222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。

用途
電線ケーブルの固定や結束に
長さ(mm)180最大結束径(Φmm)45トラスコ品番767-0737幅(mm)4.5厚さ(mm)1.33仕様屋内用材質ナイロン質量(g)120.7使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品引張強度(N)250最小結束径(Φmm)3
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする