101026T 2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO 21517834

101026T 2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO 21517834
101026T 2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO 21517834

2枚刃スパイラルステップドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番765-9512
表面処理チタンコーティング
内容量1セット(3本)注文コード21517834品番101026T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

トラスコ品番765-9512セット内容101050-9T、101051T、101052T材質ハイス被削材鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)表面処理チタンコーティング質量(g)610段幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする