FESTOOL
サンドペーパー GR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
1セット(100枚)
1セット(50枚)
トラスコ品番
760-2235
760-2243
760-2251
760-2235
760-2260
760-2278
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
21518604
品番
497119
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
仕上がり相当番手
80
トラスコ品番
760-2235
長さ(mm)
133
質量(g)
340
幅(mm)
80
色
スカイブルー
基材
紙