497203 サンドペーパー GR FESTOOL 21518665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンドペーパー GR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50枚)
トラスコ品番760-2341
内容量1セット(50枚)注文コード21518665品番497203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。

用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
仕上がり相当番手280トラスコ品番760-2341長さ(mm)400質量(g)561幅(mm)80スカイブルー基材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする