武蔵エンジニアリング
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50本)
注文コード
21518823
品番
PSY-50FU-OR-M
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
UVを完全にシャットアウト。
可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
抜群の流動性。
液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)
50
トラスコ品番
771-4394
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
160.8
質量(g)
811.3
外径(Φmm)
26.1
常用圧力(MPa)
0.5