サンエス
空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
21532649
品番
KF92162-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
色
14グラフィックルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
素材
ドビーポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21532649
KF92162-KS018
61008948
KF92162-KS034
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
サンエス
1セット
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカー後継品です