曜日別特売
KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755

 

KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755
KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755
KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755
KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755
KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755
KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532755

空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21532755品番KF92162-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)3ネイビーサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)44着丈(cm)67素材ドビーポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする