FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616

 

FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616
FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616
FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616
FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616
FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616
FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616
FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21535616

空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21535616品番FX72359-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)ホワイトサイズ4L胸囲(cm)138肩幅(cm)52着丈(cm)70裾廻り(cm)92素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)材質(ファスナー)フロント:コイル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21535616FX72359-KS01861006087FX72359-KS034FX72359-KS018 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006087空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス1セット
22,980
税込25,278
メーカー後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする