曜日別特売
FK2-VT-W OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 21540182

FK2-VT-W OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 21540182
FK2-VT-W OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 21540182

OKバイス(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)最小44/最大50
内容量1個注文コード21540182品番FK2-VT-W
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。

寸法H(mm)最小44/最大50寸法H2(mm)42寸法H3(mm)最小22/最大40寸法S(mm)3寸法W(mm)56寸法W1(mm)42材質(本体)SKD61質量(g)730寸法L1(mm)最大38/最小33(T溝使用時/ネジ穴使用時)材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする