イマオコーポレーション
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
14(H8)
10(H8)
12(H8)
14(H8)
18(H8)
22(H8)
ハンドル呼び径(Φmm)
160
100
125
160
200
250
80
寸法A(mm)
21.5
14
15
21.5
23
タイプ
握り用メネジなし
握り用メネジあり
握り用メネジなし
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542413
品番
AL2SP160N-M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,042
販売価格(税別)
¥
6,402
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21.5
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
39
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
-
種類
2スポーク
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
600
タイプ
握り用メネジなし
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
14(H8)
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
14
ハンドル呼び径(Φmm)
160
押しネジ穴
M5
注意
-