ALV160N-M アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション 21542578

ALV160N-M アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション 21542578
ALV160N-M アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション 21542578

アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)14(H8)
ハンドル呼び径(Φmm)160
タイプ握り用メネジなし
内容量1個注文コード21542578品番ALV160N-M
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
寸法H(mm)40寸法L(mm)20寸法M(mm)-種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)質量(g)530タイプ握り用メネジなし寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)35寸法d(Φmm)14(H8)スポーク数3表面処理(本体)バフ研磨軸穴径(Φmm)14ハンドル呼び径(Φmm)160押しネジ穴M5
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする