イマオコーポレーション
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
10(H8)
10(H8)
12(H8)
14(H8)
16(H8)
18(H8)
20(H8)
22(H8)
24(H8)
26(H8)
ハンドル呼び径(Φmm)
80
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
80
タイプ
握り用メネジなし
握り用メネジあり
握り用メネジなし
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542718
品番
ALV80N-M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,735
販売価格(税別)
¥
3,395
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
-
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
125
タイプ
握り用メネジなし
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
10(H8)
スポーク数
3
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
80
押しネジ穴
M5
注意
-