寸法H(mm)25寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)10寸法H4(mm)3寸法L(mm)36寸法L1(mm)7寸法L2(mm)6寸法M(mm)M3×0.5-6L寸法M1(mm)M4×0.7寸法P(mm)10寸法W(mm)8材質(本体)アルミ合金(A5052)質量(g)22使用圧力(MPa)0.4~0.7寸法D(Φmm)4寸法d(Φmm)3.4表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)持上力(N)0.2~0.3保持力(N)20~40材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理