イマオコーポレーション
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
40
40
51
寸法H(mm)
8
8
9.5
質量(g)
136
154
136
289
252
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21544285
品番
AMWF18L-4S-G
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
24.5
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
8
寸法Lf(mm)
3.5
寸法M(mm)
M4×0.7
材質(本体)
S45C
質量(g)
136
使用圧力(MPa)
0.5
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
24(g6)
寸法D2(Φmm)
23.4
材質(ボール)
SUS440C
寸法d(Φmm)
4.5
寸法D3(Φmm)
12(h8)
寸法D4(Φmm)
8
材質(スプリング)
SUS304WPB
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
寸法Dp(Φmm)
32
クランプ力(N)
250