寸法A(mm)14寸法C(mm)23寸法G(mm)40寸法H(mm)60寸法M(mm)M6×1寸法P(mm)45寸法S(mm)12種類ダイヤルインジケータ質量(g)390寸法D(Φmm)108寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)60目盛本数(本)10回転方向反時計回り寸法B(Φmm)21材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂軸穴径(Φmm)11材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色ハンドル呼び径(Φmm)100押しネジ穴M5