PDH100L-1/30K14 エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21546035

エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)14ハンドル呼び径(Φmm)100目盛本数(本)30注文コード21546035品番PDH100L-1/30K14
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,005
販売価格(税別)
14,550

握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。

寸法A(mm)14寸法C(mm)23寸法G(mm)40寸法H(mm)60寸法M(mm)M6×1寸法P(mm)45寸法S(mm)12種類ダイヤルインジケータ質量(g)390寸法D(Φmm)108寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)60目盛本数(本)30回転方向反時計回り寸法B(Φmm)21材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂軸穴径(Φmm)14材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色ハンドル呼び径(Φmm)100適合キー溝(mm)5×5押しネジ穴M5
注意
※本製品はインジケーター付きです。
※インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
※インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
※品番のR及びLは回転方向を表わします。(R=時計回り※L=反時計回り)
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする