ELP25-M8×72 エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション 21549492

ELP25-M8×72 エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション 21549492
ELP25-M8×72 エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション 21549492

エンプラ レベリング パッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法W(mm)13
寸法L(mm)83
寸法L1(mm)72
寸法M(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード21549492品番ELP25-M8×72
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥172
販売価格(税別)
156
寸法L(mm)83寸法L1(mm)72寸法L2(mm)11寸法M(mm)M8×1.25寸法W(mm)13質量(g)120タイプスチール製寸法D(Φmm)25材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)2500材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
注意
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
※フット底に十字穴が付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする