曜日別特売
CP152-08050 クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション 21552326

CP152-08050 クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション 21552326
CP152-08050 クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション 21552326

クランプユニット(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法H(mm)50(±0.01)
内容量1個注文コード21552326品番CP152-08050
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
寸法H(mm)50(±0.01)寸法H1(mm)30寸法H2(mm)20寸法H3(mm)18寸法H4(mm)7.5寸法L(mm)46寸法M(mm)M8×1.25寸法W(mm)4質量(g)500寸法D(Φmm)40寸法D1(Φmm)22寸法d(Φmm)12(H7)材質(ボディ)SCM440クランプ力(kN)8許容締付トルク(N・m)8材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする