曜日別特売
CP150-12063 クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション 21552396

CP150-12063 クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション 21552396
CP150-12063 クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション 21552396

クランプユニット(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法H(mm)63(±0.01)
内容量1個注文コード21552396品番CP150-12063
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法H(mm)63(±0.01)寸法H1(mm)33寸法H2(mm)30寸法H3(mm)15寸法L(mm)69寸法P(mm)75寸法W(mm)95寸法W1(mm)6付属品平座金2個質量(g)1400寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)32寸法d(Φmm)13材質(ボディ)SCM440クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)22材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする