曜日別特売
CP132-08001B コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーション 21553166

CP132-08001B コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーション 21553166
CP132-08001B コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーション 21553166

コンパクトダブルサイドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)最大11.4/最小9.9
寸法M(mm)M8×1.25-25L
内容量1個注文コード21553166品番CP132-08001B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。

寸法H(mm)最大11.4/最小9.9寸法H1(mm)9.8寸法L(mm)最小18.5/最大21.5寸法L1(mm)14.9寸法M(mm)M8×1.25-25L寸法W(mm)18.4寸法W1(mm)16寸法W2(mm)5.3寸法W3(mm)6質量(g)30材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435クランプ力(kN)9許容締付トルク(N・m)22材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする