イマオコーポレーション
ステアリング キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
340
306
340
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21554146
品番
SCA75NR
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,242
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
2,038
バスケットに入れる
質量(g)
340
許容荷重(N)
600
材質(本体)
スチール
材質(ローラ)
NBR
色(ローラ)
ブラック