曜日別特売
SH125F-M ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーション 21556447

SH125F-M ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーション 21556447
SH125F-M ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーション 21556447

ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法d(Φmm)12
ハンドル呼び径(Φmm)125
寸法A(mm)24
タイプ折り曲げ回転握り付き
内容量1個注文コード21556447品番SH125F-M
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,816
販売価格(税別)
8,924

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。

寸法A(mm)24寸法C(mm)27寸法D2(mm)36寸法E(mm)7寸法H(mm)57寸法H1(mm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-種類ソリッド質量(g)365タイプ折り曲げ回転握り付き使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(Φmm)125寸法D1(Φmm)26寸法d(Φmm)12寸法d1(Φmm)70寸法d2(Φmm)31材質(インサート)SUM22L寸法d3(Φmm)28寸法d4(Φmm)24材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)12材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)125押しネジ穴M5
注意
※NSTHは握り取付け用メネジがありません。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする