曜日別特売
CP158-12001 ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーション 21556727

CP158-12001 ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーション 21556727
CP158-12001 ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーション 21556727

ダブルテーパークランプピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード21556727品番CP158-12001
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜寸法D(Φmm)24.5寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9.5寸法L(mm)50質量(g)85寸法L1(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする